Riferimenti
Danfoss:060L312866
Rubix:160000000691417
Produttore:060L312866
EAN:5702423147809



Dettagli del prodotto : KPS80 THERMOSTAT M/10 060L312866
Questa serie di termostati KPS è stata appositamente progettata per rispondere alla crescente domanda di un involucro di alto livello, di un basso differenziale, di robustezza, di costruzione compatta e di resistenza agli urti e alle vibrazioni. La gamma KPS copre la maggior parte delle esigenze per applicazioni esterne ma anche interne, ed è adatta per l'uso nei sistemi di controllo, di allarme e di regolazione di impianti, apparecchiature diesel, compressori, centrali elettriche e a bordo di navi.
Punti di forza
Campo di temperatura : da -10 a +200º C.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Involucro IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marine appropriate.
Contatti placcati in oro.
Differenziale regolabile o fisso.
Robustezza e costruzione compatta.
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni.
Involucro IP67. Resistente all'acqua di mare.
Disponibile con le omologazioni terrestri e marine appropriate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1148 g |
|---|---|
| Tipologia | thermostat m/10 |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
