Riferimenti
Danfoss:017-520866
Rubix:160000000691014
Produttore:017-520866
EAN:5702423120659
Dettagli del prodotto : RT120 THERMOSTAT M/15 017-520866
RT, thermostats, cylindrical remote sensor # Cable connection: PG 13.5 # Cable gland for cable with 6-14 mm diameter # Protection class IP 66 according to IEC 529, except versions with reset, these correspond to IP 54 # ambient temperature: -50 to + 70°C for thermostat housing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 850 g |
|---|---|
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


