Riferimenti
MAPA:693 8
Rubix:999240430005738
Produttore:693 8
EAN:3384126930081






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTO 693 # 8
Comfort, flessibilità e grande destrezza grazie al calibro 18.
Protezione dei dispositivi elettronici contro le scariche elettrostatiche (ESD) e il livello di taglio C.
Compatibilità con gli schermi tattili e con gli alimenti
conformi.
Guanto con buona visibilità per una migliore protezione dell
utente.
Protezione dei dispositivi elettronici contro le scariche elettrostatiche (ESD) e il livello di taglio C.
Compatibilità con gli schermi tattili e con gli alimenti
conformi.
Guanto con buona visibilità per una migliore protezione dell
utente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 76,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore