61142-ANELLO DI TENUTA 24X52X10

Guarnizione dell'olio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:61142
Rubix:999180500072035
Produttore:WA 24X52X10 NBR 70
61142-ANELLO DI TENUTA 24X52X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 61142-ANELLO DI TENUTA 24X52X10


Le tenute per alberi radiali sono elementi di tenuta pronti per il montaggio con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento metallico e una molla a tensione elicoidale anulare.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Codice doganale84842000
  • Esaurito