Riferimenti
Valgan:OR 2106 26,70X1,78 NBR
Rubix:160000000421055

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2106 26,7X1,78 NBR
OR 2106 26,70X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore