GASKET SEAL 77X127 SP.2 (DN65 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 163 F1163N00024
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1163N00024
Rubix:999220909013449
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 77X127 SP.2 (DN65 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 163 F1163N00024
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:163 Diametro Nominale:65 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

