GASKET SEAL D. 141X192 (DN125 PN10/16 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 163 F1163N00040
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1163N00040
Rubix:999220909013463
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL D. 141X192 (DN125 PN10/16 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 163 F1163N00040
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:163 Diametro Nominale:125 Pressione Nominale:10-16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

