GASKET SEAL D. 60X105 (2 150 B16.21) SP. 2 MM FLEXSEALS 163 F2163N00025
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F2163N00025
Rubix:999220909015209
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL D. 60X105 (2 150 B16.21) SP. 2 MM FLEXSEALS 163 F2163N00025
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:163 Diametro Nominale:2" Pressione Nominale:20 bar LBS:150 Spessore:2.00 mm Normativa:GUARNIZIONI RF B16.21 per flange ASME B16.5 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

