GASKET SEAL 49X92 SP.2 (DN40 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 163 F1163N00036
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1163N00036
Rubix:999220909013459
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 49X92 SP.2 (DN40 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 163 F1163N00036
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:163 Diametro Nominale:40 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

