GASKET SEAL 220X273 SP.2 (DN250 PN10/16 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000044
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1UN5000044
Rubix:999220909014952
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 220X273 SP.2 (DN250 PN10/16 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000044
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:UNIGRAPH 500 Diametro Nominale:200 Pressione Nominale:10-16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

