GASKET SEAL 169X218 SP. 2 MM (DN150 PN10/16) UNIGRAPH 500 F1UN5000042
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1UN5000042
Rubix:999220909014950
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 169X218 SP. 2 MM (DN150 PN10/16) UNIGRAPH 500 F1UN5000042
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:UNIGRAPH 500 Diametro Nominale:150 Pressione Nominale:10-16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

