GASKET SEAL 35X70 SP.2 (DN25 PN10/40 DIN2690) SICHEM S11 F1SIC100010
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1SIC100010
Rubix:999220909014636
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 35X70 SP.2 (DN25 PN10/40 DIN2690) SICHEM S11 F1SIC100010
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:SICHEM Modello:S11 Diametro Nominale:25 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

