METALGRAF SP.2 DN250 PN10 EN1514-1 (CONFEZIONE DA 5 PZ) METALGRAF SP.2 DN250 PN10 EN1514-1 (CONFEZIONE DA 5 PZ)
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Planichem:F1MTGR00046
Rubix:999190900100811
Dettagli del prodotto : METALGRAF SP.2 DN250 PN10 EN1514-1 (CONFEZIONE DA 5 PZ) METALGRAF SP.2 DN250 PN10 EN1514-1 (CONFEZIONE DA 5 PZ)
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:METALGRAF Diametro Nominale:250 Pressione Nominale:10 bar Spessore:2.00 mm Normativa:EN 1514-1 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
