GASKET SEAL D. 49X92 (DN40 PN10/40 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 240 F1240N00024
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1240N00024
Rubix:999220909013599
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL D. 49X92 (DN40 PN10/40 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 240 F1240N00024
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:240 Diametro Nominale:40 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

