GASKET SEAL 274X330 (DN250 PN16 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 240 F1240N00057
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1240N00057
Rubix:999220909013632
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 274X330 (DN250 PN16 DIN2690) SP. 2 MM FLEXSEALS 240 F1240N00057
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:240 Diametro Nominale:250 Pressione Nominale:16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

