GASKET SEAL A DIS. (46000059) D. 50X150 SP. 2 MM FLEXSEALS 280 + FORI GSD50150203AF
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:GSD50150203AF
Rubix:999220909013811
Produttore:GSD50150203AF
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL A DIS. (46000059) D. 50X150 SP. 2 MM FLEXSEALS 280 + FORI GSD50150203AF
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:280 Diametro Nominale:40 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

