Riferimenti
Uniseals:F1RGS300139
Rubix:999220909014411
Documenti
Dettagli del prodotto : F1RGS300139 FGS3 SP.3 DN100 PN6 DIN 2690
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:FGS3 Diametro Nominale:100 Pressione Nominale:6 bar Spessore:3.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 3 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

