GASKET SEAL 22X50 SP.2 (DN15 PN10/40 DIN2690) FGS3 F1RGS300028
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1RGS300028
Rubix:999220909014283
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 22X50 SP.2 (DN15 PN10/40 DIN2690) FGS3 F1RGS300028
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:FGS3 Diametro Nominale:15 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

