GASKET SEAL 325X385 SP.2 (DN300 PN16 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000050
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1UN5000050
Rubix:999220909014958
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 325X385 SP.2 (DN300 PN16 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000050
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:UNIGRAPH 500 Diametro Nominale:300 Pressione Nominale:16 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

