GASKET SEAL 90X142 SP.3 (DN80 PN10/40 DIN2690) UNIGRAPH 500-HD F1UN5H00136
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1UN5H00136
Rubix:999220909015121
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 90X142 SP.3 (DN80 PN10/40 DIN2690) UNIGRAPH 500-HD F1UN5H00136
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:UNIGRAPH 500-HD Diametro Nominale:80 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:3.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 3 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

