GASKET SEAL 28X60 SP.2 (DN20 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 240 F1240N00034
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1240N00034
Rubix:999220909013609
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 28X60 SP.2 (DN20 PN10/40 DIN2690) FLEXSEALS 240 F1240N00034
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:240 Diametro Nominale:20 Pressione Nominale:6 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

