GASKET SEAL 28X60 SP.2 (DN20 PN10/40 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000024
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1UN5000024
Rubix:999220909014932
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL 28X60 SP.2 (DN20 PN10/40 DIN2690) UNIGRAPH 500 F1UN5000024
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:UNIGRAPH 500 Diametro Nominale:20 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

