896346-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C9 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC9-3000

GUIDA A CATENA IN METALLO CHANEL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:ZPC9-3000
Rubix:999190800302339
Produttore:896346
EAN:3660338486906
896346-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C9 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC9-3000

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Larghezza38 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 896346-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C9 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC9-3000


MECALINE METAL C CHANEL
ZINCO C9 L3000 SP.1,5 MM

Punti di forza

Zincato per la resistenza alla corrosione

Applicazioni

Il profilo metallico si adatta alla guida della catena e può essere utilizzato per fissarla in posizione.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Larghezza38 mm
1,98 IVA esclusa
/ Metro
2,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore