896347-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C10 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC10-3000

GUIDA A CATENA IN METALLO CHANEL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:ZPC10-3000
Rubix:999220913036551
Produttore:896347
EAN:3660338486913
896347-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C10 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC10-3000

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Larghezza30 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 896347-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C10 L=3000MM. SP.1,5MM ZPC10-3000


MECALINE METAL C CHANEL
ZINCO C10 L3000 SP.1,5 MM

Punti di forza

Zincato per la resistenza alla corrosione

Applicazioni

Il profilo metallico si adatta alla guida della catena e può essere utilizzato per fissarla in posizione.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Larghezza30 mm
1,94 IVA esclusa
/ Metro
2,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore