896359-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=6000MM. SP.1,5MM ZPC3-6000

GUIDA A CATENA IN METALLO CHANEL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:ZINC C3 L6000 SP.1,5MM
Rubix:999220913036547
Produttore:896359
EAN:3660338487033
896359-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=6000MM. SP.1,5MM ZPC3-6000

Riepilogo info tecniche

Larghezza20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 896359-PROFILO ACCIAIO ZINCATO C3 L=6000MM. SP.1,5MM ZPC3-6000


MECALINE METAL C CHANEL
ZINCO C3 L6000 SP.1,5 MM

Punti di forza

Zincato per la resistenza alla corrosione

Applicazioni

Il profilo metallico si adatta alla guida della catena e può essere utilizzato per fissarla in posizione.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza20 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione