896148-PROFILO GUIDACATENA PE1000 L=2000MM. 15X35 VERDE (08B2) BT1.2A15-2000
GUIDA DELLA CATENA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:BT1.2A15-2000
Rubix:999190300031706
Produttore:896148
EAN:3660338484957



Documenti
Dettagli del prodotto : 896148-PROFILO GUIDACATENA PE1000 L=2000MM. 15X35 VERDE (08B2) BT1.2A15-2000
GUIDA CATENA MECALINE PROFILO BT
Profilo BT 15x35x2000mm 08B2
Punti di forza
Buone proprietà antiadesive e resistenza agli agenti chimici.
Applicazioni
Utilizzato per favorire il movimento della catena in diverse applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Per catena | 08b2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
