897481-PROFILO GUIDACATENA PE1000 L=2000MM. 20X38 VERDE C/SCANALATURE C9 BCPC9A20-2000
GUIDA DELLA CATENA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:BCPC9A20-2000
Rubix:999220914036981
Produttore:897481
EAN:3660338498220
Documenti
Dettagli del prodotto : 897481-PROFILO GUIDACATENA PE1000 L=2000MM. 20X38 VERDE C/SCANALATURE C9 BCPC9A20-2000
GUIDA CATENA MECALINE PROFILO BCPC
Profilo BCP 20x38x2000mm C9
Punti di forza
Buone proprietà antiadesive e resistenza agli agenti chimici.
Applicazioni
Utilizzato per favorire il movimento della catena in diverse applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore


