Riferimenti
INA:LFS32-F-OL
Rubix:170000000520441
Produttore:0004963750000



Documenti
Dettagli del prodotto : 0004963750000-SISTEMI LINEARI A ROTELLE LFS32-F-OL
Guida di supporto LFS. F, profilo piatto pieno, con due alberi di scorrimento, senza foro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Tipologia | sistemi lineari a rotelle |
| Lunghezza | 4000 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
