GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS YELLOW H440YER # XL
H440 - Giacca antipioggia Hi-Vis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:H440YERXL
Rubix:999220801009628
Produttore:H440YERXL
EAN:5036108165766

Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA IMPERMEABILE - HI-VIS YELLOW H440YER # XL
Progettato per mantenere visibile, sicuro e asciutto chi lo indossa in condizioni atmosferiche avverse, l'H440 è estremamente pratico e impermeabile. Offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e può essere perfettamente abbinato al pantalone antipioggia H441 Hi-Vis. Questo capo può essere facilmente arrotolato e riposto quando non viene utilizzato.
Nastro riflettente per una maggiore visibilità. 2 tasche per una conservazione sicura. Profonde tasche portaoggetti. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità. Polsino interno elasticizzato. Cordino e alamari regolabili per una vestibilità sicura. Carré posteriore ventilato e occhielli per una maggiore traspirabilità e comfort. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto.
Standard: EN20471_3, EN343 3:1
Tipo: Regolare
Nastro riflettente per una maggiore visibilità. 2 tasche per una conservazione sicura. Profonde tasche portaoggetti. Cappuccio a scomparsa per una maggiore funzionalità. Polsino interno elasticizzato. Cordino e alamari regolabili per una vestibilità sicura. Carré posteriore ventilato e occhielli per una maggiore traspirabilità e comfort. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto.
Standard: EN20471_3, EN343 3:1
Tipo: Regolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | grigio |
| Classe EN20471 | 3 |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione