COUPLER H3-62-BSPP

Hannifin Accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:H3-62-BSPP
Rubix:999200100062030
Produttore:H3-62-BSPP
COUPLER H3-62-BSPP

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento rapido
Materialeottone (corpo, valvola); nitrile (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COUPLER H3-62-BSPP


Gli accoppiatori della Serie 60 (idraulici, fluidi, gas, vapore) fino a 5000 psi, si collegano con i nippli della Serie 60 ISO 7241 serie B. La Serie 60 è dotata di valvole a doppio otturatore e sono intercambiabili con altri attacchi rapidi conformi alla serie B ISO 7241. Questi attacchi rapidi per uso generale sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e materiali per essere versatili per l'uso con diversi fluidi, compreso il vapore ad alta temperatura. La Serie 60 di Parker è polivalente per una varietà di applicazioni e pressioni fino a 5000 psi.Gli innesti della versione per vapore sono in ottone con O-ring a doppia interfaccia e sfere di bloccaggio in acciaio inox. Il materiale di tenuta è l'etilene propilene e la misura da 3/8" è dotata di un manicotto con anello di presa per facilitare l'utilizzo quando si indossano i guanti.
Applicazioni: Uso generale
Materiale sfera: Acciaio
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione corpo (pollici): 3/8
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 3/8 - 18
Tipo di connessione: Femmina BSPP
Metà accoppiamento: Accoppiatore femmina
Divisione: Divisione attacco rapido
Portata: 6, 23
Dimensione Hex: 0,88
Pressione massima di esercizio: 4000
Temperatura massima di esercizio: 121, 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di rivestimento: Zinco con cromato trivalente chiaro
Tipo di prodotto: Collegamento manuale
Materiale di tenuta: Nitrile
Specifiche Met: ISO 7241-1, serie B
Pressione di vuoto: 27,4, -0,9
Materiale valvola: Acciaio
Tipo di valvola: Otturatore

Punti di forza

-Globalmente intercambiabili con i giunti di altri produttori conformi alla norma ISO 7241 serie B Globalmente intercambiabili con i giunti di altri produttori conformi alla norma ISO 7241 serie B
Giunto multiuso, ampiamente utilizzato in varie applicazioni Giunto multiuso, ampiamente utilizzato in diverse applicazioni
Gli accoppiatori in acciaio sono dotati di un manicotto temprato per garantire resistenza e durata Gli accoppiatori in acciaio sono dotati di un manicotto temprato per garantire resistenza e durata
L'arresto della valvola in metallo impedisce il controllo del flusso per garantire prestazioni costanti L'arresto della valvola in metallo impedisce il controllo del flusso per garantire prestazioni costanti
Gli accoppiatori versione vapore sono dotati di guarnizioni in etilene propilene per resistere alle alte temperature e il 3/8" è dotato di un manicotto con anello di presa per facilitare l'utilizzo quando si indossano i guanti Gli accoppiatori versione vapore sono dotati di guarnizioni in etilene propilene per resistere alle alte temperature e il 3/8" è dotato di un manicotto con anello di presa per facilitare l'utilizzo quando si indossano i guanti.Gli accoppiatori in ottone sono dotati di doppi O-ring per una tenuta ridondante e di sfere di bloccaggio in acciaio inox per la resistenza alla corrosione
Gli accoppiatori in ottone sono dotati di doppi O-ring per una tenuta ridondante e di sfere di bloccaggio in acciaio inox per la resistenza alla corrosione
Gli accoppiatori in acciaio inox 316 sono dotati di guarnizioni in fluorocarbonio per la compatibilità chimica316 Gli accoppiatori in acciaio inox sono dotati di guarnizioni in fluorocarbonio per la compatibilità chimica
Il bloccaggio opzionale del manicotto dell'accoppiatore aiuta a prevenire lo scollegamento accidentale Il bloccaggio opzionale del manicotto dell'accoppiatore aiuta a prevenire lo scollegamento accidentale

Applicazioni

Linee idrauliche industriali; lavorazione di alimenti e prodotti chimici; linee di acqua e refrigeranti; trasferimento di fluidi ad alta pressione; trasferimento di fluidi ad alta temperatura; attrezzature mobili; attrezzature per la pulizia; lavaggio a secco; sistemi a vapore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccoppiamento rapido
Materialeottone (corpo, valvola); nitrile (guarnizione)
Codice doganale73079910
€ 111,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione