3/2 NC/NO SWITCH VALVE D4 ELBO PXB-B4932

Hannifin Corpo valvola a 3/2 vie, NC-NO, attacco angolare da 4 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PXB-B4932
Rubix:999190800510096
Produttore:PXB-B4932
3/2 NC/NO SWITCH VALVE D4 ELBO PXB-B4932

Riepilogo info tecniche

Diametro (pollici)3/2 ''
Pressione di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3/2 NC/NO SWITCH VALVE D4 ELBO PXB-B4932


Gamma di distributori standardizzati ISOMAX DX 5 misure, montaggio su sottobase standardizzato ISO/VDMA Portate fino a 6060 l/min Gamma di distributori standardizzati ISO15407-1 e 5599-1 Utilizzo della tecnologia di commutazione in ceramica Durata superiore a 100 milioni di cicli Funzionamento in aria secca, Bassa sensibilità alle variazioni della qualità dell'aria (grazie alla commutazione a tampone senza guarnizione) Portate elevate e tempi di risposta brevi grazie al cursore interno a basso attrito Scelta del tipo di pilotaggio interno o esterno invertendo rapidamente la guarnizione sotto l'operatore Viti di fissaggio imperdibili e guarnizioni sotto il cursore Connessioni elettriche individuali su ogni bobina di pilotaggio Montaggio su sottobasi standard ISO/VDMA.
Corpo valvola a 3/2 vie, NC-NO, attacco angolare da 4 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro (pollici)3/2 ''
Pressione di esercizio10 bar
Profilopxb
Materialepoliammide
Connessione4 mm swivel push-in
Dimensione del filom5
Codice doganale84812090
76,80 IVA esclusa
/ Unità
93,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione