WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA5X

Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:APKA5X
Rubix:999200100050346
Produttore:APKA5X
WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA5X

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : WELD PLATE SHORT LIGHT SERIE APKA5X


APKA5X - Morsetti - Serie A, serie leggera (DIN 3015-1) I morsetti per tubi EO secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard. Diametro esterno del tubo da 4 a 101. 8 mm.
Accessori inclusi: Piastra di saldatura corta
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 5
Diametro esterno del tubo: n/a

Punti di forza

La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Adatto per applicazioni idrauliche generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Materialeacciaio inox
Codice doganale73269098
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione