SMA 3 - 500 CF SMA3-500CF

Hannifin Punto di test SensoControl

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:SMA3-500CF
Rubix:999200100075678
Produttore:SMA3-500CF
SMA 3 - 500 CF SMA3-500CF
Riepilogo info tecniche
Tipologiapunto di test sensocontrol
Materialeacciaio inox

Dettagli del prodotto : SMA 3 - 500 CF SMA3-500CF


Il ruolo dei test point Parker SensoControl è il monitoraggio e l'ispezione, nonché il campionamento, di sistemi ad alto, basso e vuoto. Sono utilizzati per lo sfiato di cilindri e impianti idraulici. Il connettore di misura SensoControl EMA1 è dotato di un attacco push-in e di un attacco per manometro MAV-MA1, anch'esso con attacco push-in. I connettori di misura EMA1 sono dotati di superfici altamente resistenti alla corrosione, che aumentano la durata di questi componenti. Il sistema di tenuta della guarnizione primaria nei tipi EMA1 è fornito da una valvola di ritegno a sfera. Una guarnizione O-ring funziona anche come tenuta secondaria nel raccordo del punto di prova accoppiato con pin-lock e anche nei tubi diagnostici collegati. Il connettore di misura SensoControl EMA3 è dotato di un accoppiamento push-in con la connessione del manometro MAV-MA3 con attacco a vite M16x2. I connettori di misura EMA3 sono dotati di superfici altamente resistenti alla corrosione, che aumentano la durata di questi componenti. Inoltre, questi componenti possono essere forniti opzionalmente in una versione in acciaio inox. Per i tipi EMA3, il sistema di tenuta è costituito da un cono di tenuta con O-ring di tenuta. Quando si avvita il tappo a vite EMA3, una guarnizione O-ring funge anche da tenuta secondaria.
Diametro esterno tubo 1: n/a
Tipo di raccordo 1: n/a
Diametro esterno tubo 2: n/a
Tipo di raccordo 2: n/a
Dimensione filettatura raccordo: n/a
Divisione: Connettori alta pressione Divisione Europa
Lunghezza: 500
Materiali di costruzione: Acciaio inox
Accessori opzionali: n/a
Guarnizione primaria: n/a
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tubo flessibile per alta pressione con attacco filettato M16x2
Materiale di tenuta: n/a

Punti di forza

-La tenuta senza perdite viene generata prima dell'apertura della valvola. Di conseguenza, si evitano i tempi di inattività
Questi punti di prova robusti e affidabili si distinguono, tra l'altro, per le loro dimensioni ridotte e sono quindi particolarmente adatti a condizioni di accesso ristrette
L'uso dei punti di prova Parker SensoControl è facile; i dispositivi di misura, di prova e di commutazione sono semplici da collegare, con un notevole risparmio di tempo per l'utente
La connessione in pressione fino a 400 bar è possibile per i tipi con connessione a vite. Le pressioni nominali arrivano fino a 630 bar. Ciò rende i punti di misura Parker SensoControl adatti a un'ampia gamma di applicazioni
Il cappuccio di protezione metallico è a prova di vibrazioni e consente di evitare i tempi di inattività.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Adatto per applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapunto di test sensocontrol
Materialeacciaio inox
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,03 IVA esclusa
/ Unità
61,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione