STUD ELBOW 90GR. 4X6 MALE 1/8BS C3BPL4/6-1/8
Hannifin Raccordo a spillo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:C3BPL4/6-1/8
Rubix:999200100096246
Produttore:C3BPL4/6-1/8
EAN:0886357117277


Riepilogo info tecniche
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
|---|---|
| Diametro del collegamento 2 | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 90GR. 4X6 MALE 1/8BS C3BPL4/6-1/8
Questa gamma di raccordi parker legris è dotata di un sistema di tenuta che garantisce un'eccellente tenuta e un flusso completo. I raccordi PL per tubi flessibili sono completamente riutilizzabili. Offrono un'eccellente compatibilità con un'ampia varietà di fluidi.
Materiale del corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Tubo di collegamento 1 O.d. (mm): 4x6
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Forma: Gomito maschio filettato a 90° fisso
Peso: 0,022
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Tubo di collegamento 1 O.d. (mm): 4x6
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Forma: Gomito maschio filettato a 90° fisso
Peso: 0,022
Punti di forza
-Veloce da montare e smontare
Compatibile con tutti i tubi flessibili
Arresto meccanico sul corpo per evitare un serraggio eccessivo
Il design speciale del raccordo assicura un flusso completo e un'eccellente prestazione di trazione
Sistema di tenuta diretta affidabile senza l'uso di guarnizioni o olive
Bassa e media pressione
Compatibile con tutti i tubi flessibili
Arresto meccanico sul corpo per evitare un serraggio eccessivo
Il design speciale del raccordo assicura un flusso completo e un'eccellente prestazione di trazione
Sistema di tenuta diretta affidabile senza l'uso di guarnizioni o olive
Bassa e media pressione
Applicazioni
Apparecchiature pneumatiche a bassa pressione; adatte a temperature molto basse e alte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
|---|---|
| Diametro del collegamento 2 | 4 mm |
| Materiale | ottone |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione