EO TUBE END REDUCER RED20/16SCF

Hannifin Raccordo girevole tubo-tubo per tubi idraulici ad alta pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:RED20/16SCF
Rubix:999200100070589
Produttore:RED20/16SCF
EO TUBE END REDUCER RED20/16SCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaserie pesante
Materialeacciaio

Dettagli del prodotto : EO TUBE END REDUCER RED20/16SCF


I raccordi EO-PSR consentono di collegare ad alta pressione e senza perdite tubi e componenti di sistemi idraulici. La funzione di base di EO-PSR è il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie a una geometria intenzionale unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 20 mm
Dimensione attacco 1: 20 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 16 mm
Dimensione raccordo 2: 16 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaserie pesante
Materialeacciaio
€ 26,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione