QUICK EXHAUST VALVE 1/2BSP P4Q-CA14

Hannifin Valvola di scarico rapido Parker

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P4Q-CA14
Rubix:999190800488326
Produttore:P4Q-CA14
QUICK EXHAUST VALVE 1/2BSP P4Q-CA14

Riepilogo info tecniche

Diametro (pollici)1/2 ''
Pressione di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QUICK EXHAUST VALVE 1/2BSP P4Q-CA14


Le valvole di scarico rapido P4Q garantiscono uno scarico rapido dei gas di scarico del cilindro e aumentano la velocità della corsa del cilindro.

Punti di forza

-Valvola di scarico rapida
Aumenta notevolmente la velocità del pistone
Differenziale di funzionamento estremamente basso
Può essere utilizzata come valvola di inversione differenziale

Applicazioni

Può essere utilizzata come valvola a spola differenziale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro (pollici)1/2 ''
Pressione di esercizio10 bar
Profilop4q
Materialecorpo in alluminio con membrana in nitrile (nbr)
Connessioneg 1/2 female (bspp female)
Dimensione del filo1/2 in (g 1/2)
Codice doganale84811099
82,27 IVA esclusa
/ Unità
100,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione