MALE CONNECTOR 3/8 BSPP-37 10-6F4OMXS

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:10-6F4OMXS
Rubix:999190500028161
Produttore:10-6F4OMXS
MALE CONNECTOR 3/8 BSPP-37 10-6F4OMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo);nitrile durometro (o-ring)
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)7/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MALE CONNECTOR 3/8 BSPP-37 10-6F4OMXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC a svasatura a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti sia della norma SAE J514 sia della ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma del settore di estremità per porte. Il design ha una piccola area di tenuta metallo su metallo, che si traduce in una struttura compatta, basso momento di serraggio, idoneità ad alte temperature e ad alte pressioni.

Mercati:
• Costruzioni
• Sistemi terrestri militari
• Piattaforme aeree elevabili
• Agricoltura
• Movimentazione materiali
• Militare navale
• Trasmissioni motore

Caratteristiche/Vantaggi:
• Facilmente adattabile a tubi in pollici, tubi metrici e flessibili, con un’accettazione a livello mondiale.
• Ampia selezione di opzioni per estremità porta, tra cui SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) e Metric-ED
• Il Robust Port Stud di Parker sulle porte regolabili è prodotto con un controdado più lungo, eliminando praticamente i danni alla rondella e le possibili perdite, oltre a rendere l’assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l’efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dai danni alla rondella di backup comunemente riscontrati con le tradizionali estremità porta regolabili SAE presenti sul mercato.
• I raccordi in acciaio sono forniti di serie con placcatura ToughShield Plus, che supera notevolmente i requisiti SAE in ore di corrosione per la ruggine rossa, garantendo fino a 3.000 ore senza ruggine rossa come riscontrato da un ente di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Questa prestazione migliorata offre ai clienti un vantaggio competitivo grazie a minori tempi di fermo e a una maggiore vita utile delle apparecchiature, con conseguenti maggiori ricavi e costi di garanzia ridotti.
• I dadi in acciaio inox hanno un rivestimento per prevenire il grippaggio.
• Disponibile in acciaio, acciaio inox e ottone nelle dimensioni da 1/8” a 2 ½” con pressioni di esercizio fino a 7500 psi.

Applicazioni:
• Connessioni per la movimentazione di fluidi idraulici e gas

Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 3/8-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo);nitrile durometro (o-ring)
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)7/8 ''
Tipo di fluidofluido idraulico;gas
Codice doganale73079910
  • Disponibile: spedito entro 24 ore