BLOCCAGGIO ORIZZONT SERIE 217 217-U

Horizontal Toggle Clamp 217

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Destaco:217-U
Rubix:160000000779043
BLOCCAGGIO ORIZZONT SERIE 217 217-U

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO ORIZZONT SERIE 217 217-U


BLOCC.MANUALE

Punti di forza

Maximum Holding Capacity (lbf): 200
Clamp Arm Length (in): 2.310
Height Under Clamp Arm (in): 0.920
Clamp Bar Opening (+10°) (degrees): 91
Handle Opening (+10°): 61
Standard Material: Steel
Toggle Lock Plus: No
Accomodates Workpiece Variation: No
Base Mounting Style: Flange
Clamp Arm Style: U-Bar
Handle: Horizonal
Service Environment: Normal

Applicazioni

• Assembly

• Checking fixtures

• Closures

• Woodworking

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84662098
37,39 IVA esclusa
/ Unità
45,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore