NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604921

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:7604921
Rubix:999180600005181
EAN:3660338518270
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604921

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,18 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604921


Fornito con una base e un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):140
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,18 kN
Modellonose fixation
Lunghezza140 mm
36,94 IVA esclusa
/ Unità
45,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione