NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477229

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6477229
Rubix:999180600004055
EAN:3660338517914
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477229

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio0,19 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477229


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):76
B (mm):22
C (mm):15
D (mm):24
E (mm):24
F (mm):14,5
G (mm):16
H (mm):23
I (mm):M4x25
J (mm):4,5

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio0,19 kN
Modellohorizontal lever and adjustable pressure pin
Lunghezza76 mm
16,79 IVA esclusa
/ Unità
20,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione