NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 4290068
Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:4290068
Rubix:999180600002750
EAN:3660338515286



Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 4290068
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):37
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di serraggio | 2,79 kN |
|---|---|
| Modello | crochet et attache à levier vertical |
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione