NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604940

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:7604940
Rubix:999180600005186
EAN:3660338518287
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604940

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio2,65 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 7604940


In acciaio zincato e acciaio brunito.
Fornito con staffa di montaggio.
A (mm):64
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio2,65 kN
Modellohorizontal lever hook and fastener
Lunghezza193 mm
36,66 IVA esclusa
/ Unità
44,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione