NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477230

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6477230
Rubix:999180600004056
EAN:3660338517921
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477230

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio0,54 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477230


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):118
B (mm):30
C (mm):20
D (mm):27
E (mm):30
F (mm):13
G (mm):19
H (mm):36
I (mm):M5x35
J (mm):5,5

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio0,54 kN
Modellovertical lever and adjustable pressure axis
Lunghezza118 mm
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione