NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6649590
Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:6649590
Rubix:999180600004076
EAN:3660338518027



Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6649590
Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):103
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di serraggio | 0,86 kN |
|---|---|
| Modello | vertical lever and adjustable pressure axis |
| Lunghezza | 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione