NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477231

Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:6477231
Rubix:999180600004057
EAN:3660338517938
NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477231

Riepilogo info tecniche

Forza di serraggio1,07 kN
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6477231


Sulla base.
Asse a pressione regolabile.
Fornito con un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):165
B (mm):56
C (mm):26
D (mm):38
E (mm):41
F (mm):26
G (mm):25
H (mm):72
I (mm):M6x50
J (mm):5,5

Informazioni tecniche


Attributi
Forza di serraggio1,07 kN
Modellohorizontal lever and adjustable pressure pin
Lunghezza165 mm
27,76 IVA esclusa
/ Unità
33,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione