NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6233573
Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:6233573
Rubix:999180600004017
EAN:3660338517884



Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO TRASPORTATORE MOBILE 6233573
Fornito con una base e un kit di fissaggio.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
In acciaio zincato e acciaio brunito.
A (mm):96
B (mm):26
C (mm):21
D (mm):30
E (mm):69
F (mm):M16x1,5
G (mm):10
H (mm):44
I (mm):M6x20
J (mm):18
K (mm):13,5
L (mm):5,2
M (mm)
B (mm):26
C (mm):21
D (mm):30
E (mm):69
F (mm):M16x1,5
G (mm):10
H (mm):44
I (mm):M6x20
J (mm):18
K (mm):13,5
L (mm):5,2
M (mm)
Informazioni tecniche
Attributi
| Forza di serraggio | 0,49 kN |
|---|---|
| Modello | nose fixation |
| Lunghezza | 96 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione