Riferimenti
3M:7000002052
Rubix:999250612002928
Produttore:7000002052

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000002052
Il 3M Bumpon SJ5302A è una protezione autoadesiva che può essere utilizzata come supporto, paraurti e distanziatore. La forma emisferica garantisce un eccellente assorbimento del suono e dell'energia. Trasparente, diametro 7,9 mm x altezza 2,2 mm. Pl
Punti di forza
I prodotti protettivi 3M™ Bumpon™ sono realizzati in poliuretano e non contengono plastificanti - Elevata capacità antiscivolo - Non graffiano né macchiano le superfici - Riducono le vibrazioni e il rumore.
Applicazioni
Per la protezione dal rumore e dagli urti di porte, mobili e finestre e per la protezione antiscivolo di alcuni piccoli elettrodomestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 527 g |
|---|---|
| Modello | sj5302a |
| Altezza | 2,2 mm |
| Forma costruttiva | semisferica |
| 187 mm | |
| 57 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione