122333-MANIGLIA A LEVA DI.2 M16X50 ACCIAIO, COMP:ACCIAIO K0120.216X50

Maniglie regolabili, stile a sfera classico, acciaio, filettatura esterna, metrico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kipp:K0120.216X50
Rubix:999180400012602
EAN:4059245081837
122333-MANIGLIA A LEVA DI.2 M16X50 ACCIAIO, COMP:ACCIAIO K0120.216X50

Riepilogo info tecniche

Modello0120.216x50
Lunghezza50 mm
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 122333-MANIGLIA A LEVA DI.2 M16X50 ACCIAIO, COMP:ACCIAIO K0120.216X50


Materiale: Impugnatura in 1.0401. Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.Versione: Impugnatura colore grigio argento martellato. Parti metalliche in acciaio brunito.Esempio di ordine d'acquisto: K0120.110X30 (indicare la lunghezza L)Nota: Per le grandezze mancanti, vedere Maniglia a leva con filettatura interna.Su richiesta: Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio505 g
Modello0120.216x50
Lunghezza50 mm
Coloregrigio
Grandezza2
Materialeacciaio
Paese d'origineDE
Codice doganale84662098
26,60 IVA esclusa
/ Unità
32,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore