BUMPON PARACOLPI SJ5012 NERO, 3000 PER CONFEZIONE 7000001884
Anello di scanalatura NI 300
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:22620
Rubix:999250612003012
Produttore:7000001884
EAN:0021200184383

Dettagli del prodotto : BUMPON PARACOLPI SJ5012 NERO, 3000 PER CONFEZIONE 7000001884
La guarnizione a labbro NI 300 ha un profilo asimmetrico, un labbro interno rientrante, un bordo di tenuta e di supporto aggiuntivo e un attacco adesivo sul diametro esterno. La guarnizione a stelo a semplice effetto è adatta a spazi di installazione standardizzati, ad esempio in conformità alla norma ISO 5597.
Punti di forza
I prodotti protettivi 3M™ Bumpon™ sono realizzati in poliuretano e non contengono plastificanti - Facilità di incollaggio con l'adesivo sensibile alla pressione 3M - Elevata capacità antiscivolo - Non graffiano e non macchiano le superfici - Riducono le vibrazioni e il rumore - Non si crepano e non si induriscono.
Applicazioni
Per la protezione dal rumore e dagli urti di porte, mobili e finestre e per la protezione antiscivolo di alcuni piccoli elettrodomestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 0,605 g |
|---|---|
| Modello | sj5012 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Forma costruttiva | cilindrico con sommità piatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 243,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 296,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione