Riferimenti
3M:7000001902
Rubix:999241128007429
Produttore:7000001902
EAN:50021200673707

Dettagli del prodotto : PARACOLPI SJ5008 NERO 3000 PER CONFEZIONE 7000001902
Paracolpi 3M™ Bumpon™ SJ5008 nero autoadesivo in poliuretano, privo di plastificanti. Alta resistenza allo scivolamento: riduce vibrazioni e rumore, non graffia né macchia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 0,589 g |
|---|---|
| Modello | sj5008 |
| Altezza | 3,1 mm |
| Forma costruttiva | quadrato - conico con sommità piana |
| 12,7 mm | |
| 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,57 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 244,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione